Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL Kabeltrommel Garant ST H05VV-F 3G1.5 Länge 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BRENNENSTUHL Kabeltrommel Garant ST H05VV-F 3G1.5 Länge 50 m
Produktbild zu BRENNENSTUHL Kabeltrommel Garant ST H05VV-F 3G1.5 Länge 50 m
LOGO zu BRENNENSTUHL Kabeltrommel Garant ST H05VV-F 3G1.5 Länge 50 m
Artikel-Nr.:
     3145-101182110
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1189168
EAN/GTIN:
     4007123034987
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
brennenstuhl gartenkabeltrommel 50m
gartenkabeltrommel brennenstuhl
BRENNENSTUHL Kabeltrommel Garant ST H05VV-F 3G1.5 Länge 50 m

Trommelkörper aus Breflex-Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell, ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen, Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
Stecker, 4 Steckdosen.
Ausführung: Kabelfarbe schwarz.

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,3 kg
Kabellänge:
50 m
Kabeltype:
H05VV-F
Trommel ø:
290 mm
Type:
Garant® ST
Marke:
Brennenstuhl
Nennspannung:
230 V
Querschnitt:
3G1,5 mm²
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 50m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,44*
€ 140,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,95*
€ 139,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,39*
€ 131,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,04*
€ 127,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.