Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STERN Nutfräser HW 14 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STERN Nutfräser HW 14 x 40 mm
Produktbild zu STERN Nutfräser HW 14 x 40 mm
LOGO zu STERN Nutfräser HW 14 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101181942
Hersteller:
     Stern
Herst.-Nr.:
     527M/HW-14
EAN/GTIN:
     9003077033545
Suchbegriffe:
Nutfräser
nutfräser schaft 12
nutfräser
STERN Nutfräser HW 14 x 40 mm

Weitere Informationen:
Material:
HW
Nutzlänge:
40 mm
ø:
14 mm
Schaft ø:
12 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.