Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel aus PVC 35 cm rot/weiß tagesleuchtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Leitkegel aus PVC 35 cm rot/weiß tagesleuchtend
Produktbild zu Leitkegel aus PVC 35 cm rot/weiß tagesleuchtend
Artikel-Nr.:
     3145-101181868
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     JD218160
EAN/GTIN:
     4050075148240
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Leitkegel aus PVC 35 cm rot/weiß tagesleuchtend

Zum Hinweis auf Gefahrensituationen im Straßenbau, bei Vermessungsarbeiten, auf Baustellen und bei Unfällen, nahtlos aus Weich-PVC gefertigt und so witterungsbeständig, unzerbrechlich, standfest, tagesleuchtend und stapelbar.

Weitere Informationen:
Type:
PVC 35
Höhe:
350 mm
Material:
Weich-PVC
Weitere Suchbegriffe: leitkegel rot 30 cm, leitkegel, leitkegel reflektierend, Absperrhut, Pylone, Verkehrshut, Warnkegel, baustellensicherheit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 7,57*
€ 10,96*
Lager 3145
19
€ 5,90*
ab € 12,03*
€ 17,08*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.