Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungsnutenfräse D93 500 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Dichtungsnutenfräse D93 500 Watt
Produktbild zu Dichtungsnutenfräse D93 500 Watt
Artikel-Nr.:
     3145-101181482
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     40024
EAN/GTIN:
     9002730632637
Suchbegriffe:
Flachdübelfräse
Lamellendübelfräse
Lamellennutfräse
Nutfräse
Dichtungsnutenfräse D93 500 Watt

Zum Nachträglichen Abdichten von Fenstern und Türen, schlanke und kompakte Form. Motor und Anschlag sind fest miteinander verbunden, daher noch sicherere Handhabung, exaktere Fräserführung und vor allem bessere Zugänglichkeit. Überlastschutz, Drehzahlelektronik für stufenlose Drehzahlwahl. Werkzeuglose Schnelleinstellung der Frästiefe. Einstellbarer Führungswinkel, damit flexibler Einsatz z.B. vor Regenschienen, bei nicht genau rechtwinkeligen Fälzen etc. 1/4" Spannfutter 6,35 mm.

Lieferung inkl. Parallelanschlag, Spannzange, 2 Gabelschlüssel, im Koffer.

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,5 kg
Leerlaufdrehzahl:
9.000 - 30.000 r/min
Nennaufnahme:
500 W
Type:
D 93
Weitere Suchbegriffe: Schattenfugenfräse, flachdübelfräse, Dichtungsfräse, Dichtungsfräsmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.074,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.143,07*
€ 1.360,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.128,13*
€ 1.342,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.103,18*
€ 1.312,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.086,81*
€ 1.293,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.074,91*
€ 1.279,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
40012
ab € 72,26*
Zubehör
Braun
40016
ab € 191,30*
Zubehör
Braun
40015
ab € 191,28*
Zubehör
Braun
40013
ab € 50,37*
Zubehör
Braun
40014
ab € 50,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.