Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA Kreissägeblatt HW 270 x 30 x 2,6 mm Zähne 24 Wechselzahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MAKITA Kreissägeblatt HW 270 x 30 x 2,6 mm Zähne 24 Wechselzahn
Produktbild zu MAKITA Kreissägeblatt HW 270 x 30 x 2,6 mm Zähne 24 Wechselzahn
LOGO zu MAKITA Kreissägeblatt HW 270 x 30 x 2,6 mm Zähne 24 Wechselzahn
Artikel-Nr.:
     3145-101180624
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     B-08268
EAN/GTIN:
     088381336253
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 270x30
kreissägeblatt
MAKITA Kreissägeblatt HW 270 x 30 x 2,6 mm Zähne 24 Wechselzahn

Voll gehärtete und exakt ausgerichtete Sägeblätter absorbieren Schläge und sorgen für Spurtreue.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
24
Zahnform:
Wechselzahn (WZ) positiv
Ausführung:
für grobe Quer- und Längsschnitte in Holz
Schnittbreite:
2,6 mm
ø:
270 mm
Bohrung:
30 mm
Marke:
Makita
Sägeblattstärke:
1,8 mm
Type:
MAKForce
Spanwinkel:
20 °
Material:
HW
Weitere Suchbegriffe: makita kreissägeblatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
979RE3016
ab € 3,30*
Zubehör
k.A.
979RE3020
ab € 3,30*
Zubehör
k.A.
979RE3025
ab € 3,28*
Zubehör
k.A.
979RE3028
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.