| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101180126 Herst.-Nr.: 1328322 EAN/GTIN: 4019208415024 |
| |
|
| | |
| RÖHM Schnellspannbohrfutter Extra RV 80 1 - 10mm 3/8" Kunststoff
Schlüsselloses Bohrfutter in Kunststoff- und Metallausführung, mit Radialverriegelung, um das ungewollte Lösen des Werkezeuges im Rechts- und Linkslauf zu verhindern, für Netzbohrmaschinen und Akkumaschinen, schlagbohrfest für universellen Einsatz. Durchbohrte Ausführung für den Einsatz von Sicherungsschrauben. Leichtes Spannen und Verriegeln mit einer Handbewegung.
Weitere Informationen: | | Marke: | Röhm | Ausführung: | Kunststoff | Größe: | 10 | Type: | Extra RV80 | Spannweite: | 1-10 mm | Aufnahme: | 3/8"-24 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrfutter |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,23* | € 25,39* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,46* | € 25,62* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 19,27* | € 26,02* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 21,26* | € 27,85* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 32,63* | € 41,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|