Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Bohrfutter Extra RV Spannweite 1,0-10 mm Gewinde 3/8 Zoll x 24 UNF-3B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ROEHM1328322
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     1328322
EAN/GTIN:
     4019208129358
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter röhm
schnellspannbohrfutter
Bohrfutter Extra RV mit Haltering mit Haltering

Anwendung
Zur Aufnahme von Akku-Schraubern, Akku-Bohrmaschinen und Netz-Bohrmaschinen, schlagbohrfest mit Mehrkant für Montage und Demontage.

Ausführung
• Spannhülse aus Kunststoff.
• Mit schlüsselloser Radialverriegelung.
• Bez.-Nr. 21308015 Spannhülse in Metallausführung.

Ausführung
• Beim Schrauben und Bohren, insbesondere beim Schlagbohren, ist kein zusätzliches Verriegeln mehr notwendig.
• Sehr ergonomisch und bedienungsfreundlich mit Anfahrschutz ausgerüstet.
• Die Kunststoffteile sind nach Material gekennzeichnet und können daher dem Recycling zugeführt werden.

Lieferung
1 Stück Bohrfutter 1,0 - 10 mm / 3/8" x 24.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
3/8 Zoll - 24 UNF-3B
Spannweite max.:
10 mm
Geeignet für Maschinenleistung max.:
550 W
Außendurchmesser:
42.7 mm
Mit Spannkraftsicherung:
Nein
Spannweite min.:
1 mm
Laufrichtung:
Rechts-Linkslauf
Gewindeart:
UNF
Spannweite min./max.:
1-10 mm
Weitere Suchbegriffe: Dreibacken-Bohrfutter, Bohrfutter, Bohrspannmittel, Zahnkranzbohrfutter, Dreibacken Bohrfutter, RÖHM
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
€ 6,90*
ab € 19,24*
€ 25,26*
4 Tage
11
€ 4,30*
ab € 19,29*
€ 25,95*
1 Tag
8
€ 7,90*
ab € 19,85*
€ 25,99*
Lager 245
3
€ 7,90*
ab € 21,13*
€ 27,59*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 21,35*
€ 27,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.