Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTS Sicherheitshalbschuh Aero Up S1 SRC 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu MTS Sicherheitshalbschuh Aero Up S1 SRC 42
Produktbild zu MTS Sicherheitshalbschuh Aero Up S1 SRC 42
Produktbild zu MTS Sicherheitshalbschuh Aero Up S1 SRC 42
Stahlkappe
Symbol zu MTS Sicherheitshalbschuh Aero Up S1 SRC 42
LOGO zu MTS Sicherheitshalbschuh Aero Up S1 SRC 42
Artikel-Nr.:
     3145-101179686
Hersteller:
     MTS
Herst.-Nr.:
     7850-42
EAN/GTIN:
     3660160340704
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
MTS Sicherheitshalbschuh Aero Up S1 SRC 42

Pflegeleichtes Microfaser Safe-Oberteil in grau mit Klimalochung, Schnürsenkel und gepolsterter Zunge. Nicht kreidende Laufsohle. In- und Outdoor geeignet.

Weitere Informationen:
Type:
Aero Up S1
Marke:
MTS
Sohle:
PU/PU-Laufsohle, SRC voll rutschhemmend, nicht kreidend
Gewicht:
bei Gr. 42 ca. 520 g
Futter:
Netz-Innenfutter, atmungsaktiv, abriebfest
Kappe:
Stahlkappe 200 J
Fußbett:
auswechselbare, schweißaufnehmende, antistatische Volleinlage
Norm:
EN ISO 20345:2011
Größe:
42
Material:
Microfaser Safe mit Klimalochung
Weite:
11 Mondopoint
Ausführung:
Sicherheitshalbschuh
Schutzstufe:
S1 P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 56,29*
€ 66,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 55,18*
€ 65,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,85*
€ 62,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,63*
€ 60,25
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,88*
€ 56,98
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,85*
€ 49,80
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,87*
Zubehör
Cofra
33331-000.W42
ab € 9,37*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/2
ab € 8,80*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/3
ab € 8,80*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/4
ab € 8,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.