Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FITCLOG Clog Basic 001 schwarz OB SRC E 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu FITCLOG Clog Basic 001 schwarz OB SRC E 40
Produktbild zu FITCLOG Clog Basic 001 schwarz OB SRC E 40
Produktbild zu FITCLOG Clog Basic 001 schwarz OB SRC E 40
Trockenfuss-Einlage
Anwendungsbild zu FITCLOG Clog Basic 001 schwarz OB SRC E 40
LOGO zu FITCLOG Clog Basic 001 schwarz OB SRC E 40
Artikel-Nr.:
     3145-101179651
Hersteller:
     FITCLOG
Herst.-Nr.:
     001SCHWARZ-40
EAN/GTIN:
     5908218543751
Suchbegriffe:
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
fitclog clog 40
FITCLOG Clog Basic 001 schwarz OB SRC E 40

Der perfekte Clog – trendig & anders. Mit äußerster Sorgfalt, Genauigkeit und Leidenschaft hergestellt. Ausgestattet mit einer speziellen Trockenfuss-Einlage - antibakteriell und austauschbar! Superleicht. Mit seitlichen Belüftungsöffnungen. Made in Europe.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Clog
Marke:
FitClog
Sohle:
rubber Technology - rutschhemmend, laugen- und reinigungsmittelbeständig
Farbe:
schwarz
Fußbett:
aus super leichtem antibakteriellem EVA Material
Type:
Basic 001
Norm:
ISO 20347:2012 OB SRC E
Größe:
40
Weitere Suchbegriffe: antirutsch clogs, antirutsch-clogs 40, Clog, Crocs, FitClog, Klapperl, Sandale, Sandalen, Schlapfen, clocs, crogs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 34,72*
€ 41,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 33,47*
€ 39,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,83*
€ 37,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,99*
€ 36,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 30,00*
€ 35,70
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 25,18*
€ 29,96
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.