Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COFRA Sicherheitshalbschuh Burst S3 SRC 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu COFRA Sicherheitshalbschuh Burst S3 SRC 46
Produktbild zu COFRA Sicherheitshalbschuh Burst S3 SRC 46
Produktbild zu COFRA Sicherheitshalbschuh Burst S3 SRC 46
Produktbild zu COFRA Sicherheitshalbschuh Burst S3 SRC 46
Symbol zu COFRA Sicherheitshalbschuh Burst S3 SRC 46
Symbol zu COFRA Sicherheitshalbschuh Burst S3 SRC 46
Aluminiumkappe / metallfreie Zwischensohle
Symbol zu COFRA Sicherheitshalbschuh Burst S3 SRC 46
LOGO zu COFRA Sicherheitshalbschuh Burst S3 SRC 46
Artikel-Nr.:
     3145-101179632
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     78880-000.W46
EAN/GTIN:
     8023796436985
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
COFRA Sicherheitshalbschuh Burst S3 SRC 46

ESD Sicherheitsschuh zum Schutz vor elektrostatischer Entladung. Sportlicher Arbeitsschuh aus atmungsaktivem Leder und wasserabweisendem Schaft. Mit Boa® Schnürsystem für perfekten Halt. Praktische Einhand-Bedienung für präzise Feinjustierung. Idealer Schuh für die Mikroelektonikindustrie.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Sicherheitshalbschuh
Kappe:
Aluminium 200 J
Weite:
11 Mondopoint
Norm:
EN ISO 20345:2011
Fußbett:
Cofra Soft ESD aus Polyurethan
Schutzstufe:
S3
Zwischensohle:
APT Platte - nicht metallisch
Größe:
46
Material:
wasserabweisendes Leder
Futter:
SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell
Type:
Burst S3 ESD
Gewicht:
bei Gr. 42 ca. 590 g
Sohle:
PU/TPU
Marke:
Cofra
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,91*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 121,75*
€ 144,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 119,83*
€ 142,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 112,26*
€ 133,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 106,71*
€ 126,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,91*
€ 112,94
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,99*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/2
ab € 8,80*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/3
ab € 8,81*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/4
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.