Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COFRA Sicherheitshalbschuh Burst S3 SRC 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu COFRA Sicherheitshalbschuh Burst S3 SRC 44
Produktbild zu COFRA Sicherheitshalbschuh Burst S3 SRC 44
Produktbild zu COFRA Sicherheitshalbschuh Burst S3 SRC 44
Produktbild zu COFRA Sicherheitshalbschuh Burst S3 SRC 44
Symbol zu COFRA Sicherheitshalbschuh Burst S3 SRC 44
Symbol zu COFRA Sicherheitshalbschuh Burst S3 SRC 44
Aluminiumkappe / metallfreie Zwischensohle
Symbol zu COFRA Sicherheitshalbschuh Burst S3 SRC 44
LOGO zu COFRA Sicherheitshalbschuh Burst S3 SRC 44
Artikel-Nr.:
     3145-101179630
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     78880-000.W44
EAN/GTIN:
     8023796436961
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
COFRA Sicherheitshalbschuh Burst S3 SRC 44

ESD Sicherheitsschuh zum Schutz vor elektrostatischer Entladung. Sportlicher Arbeitsschuh aus atmungsaktivem Leder und wasserabweisendem Schaft. Mit Boa® Schnürsystem für perfekten Halt. Praktische Einhand-Bedienung für präzise Feinjustierung. Idealer Schuh für die Mikroelektonikindustrie.

Weitere Informationen:
Type:
Burst S3 ESD
Marke:
Cofra
Kappe:
Aluminium 200 J
Gewicht:
bei Gr. 42 ca. 590 g
Schutzstufe:
S3
Sohle:
PU/TPU
Zwischensohle:
APT Platte - nicht metallisch
Fußbett:
Cofra Soft ESD aus Polyurethan
Größe:
44
Futter:
SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell
Weite:
11 Mondopoint
Material:
wasserabweisendes Leder
Ausführung:
Sicherheitshalbschuh
Norm:
EN ISO 20345:2011
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,63*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 121,36*
€ 144,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 118,57*
€ 141,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 111,35*
€ 132,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 105,91*
€ 126,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,63*
€ 112,61
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,99*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/2
ab € 8,80*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/3
ab € 8,81*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/4
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.