Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COFRA Sicherheitshalbschuh New Tigri S1P SRC 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu COFRA Sicherheitshalbschuh New Tigri S1P SRC 43
Produktbild zu COFRA Sicherheitshalbschuh New Tigri S1P SRC 43
Produktbild zu COFRA Sicherheitshalbschuh New Tigri S1P SRC 43
Stahlkappe / Stahl Zwischensohle
Symbol zu COFRA Sicherheitshalbschuh New Tigri S1P SRC 43
LOGO zu COFRA Sicherheitshalbschuh New Tigri S1P SRC 43
Artikel-Nr.:
     3145-101179527
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     NT090-000.W43
EAN/GTIN:
     8023796344297
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
COFRA Sicherheitshalbschuh New Tigri S1P SRC 43

Antistatischer Schuh mit kohlenwasserstoffbeständiger und durchtrittsicherer Sohle (1100N), Energieaufnahme im Fersenbereich.

Weitere Informationen:
Marke:
Cofra
Sohle:
DUO PU Sohle, rutschfest
Norm:
EN ISO 20345:2011
Zwischensohle:
INOX Stahl
Futter:
aus Gewebe, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
Kappe:
Stahlkappe 200 J
Fußbett:
anatomisch, gelochtes Fußbett aus EVA und Stoff, antistatisch, optimaler Halt
Weite:
11 Mondopoint
Material:
gelochtes Veloursleder
Größe:
43
Ausführung:
Sicherheitshalbschuh
Schutzstufe:
S1 P
Gewicht:
bei Gr. 42 ca. 580 g
Type:
New Tigri S1P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 43,07*
€ 51,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 41,92*
€ 49,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 39,94*
€ 47,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 38,15*
€ 45,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 36,50*
€ 43,44
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 31,21*
€ 37,14
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,99*
Zubehör
Cofra
33331-000.W43
ab € 9,33*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/2
ab € 8,80*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/3
ab € 8,81*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/4
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.