Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Werkzeugakku
>
Akku für Milwaukee
>
Artikel
LED'S WORK Akku-Adapter für DeWalt/Milwaukee
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-101178272
Hersteller:
LED'S WORK
Herst.-Nr.:
S30081X-3
EAN/GTIN:
8720604306347
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
LED'S WORK Akku-Adapter für DeWalt/Milwaukee
Akku-Adapter zur Verwendung von DeWalt/Milwaukee 18V Li-Ion Akkus mit LED-Akku-Arbeitsstrahler.
Weitere Informationen:
Marke:
LED's work
Type:
S30081X-3
passend zu:
LED-Akku-Arbeitsstrahler 20W
Ausführung:
für Akkus DeWalt/Milwaukee
... >
LED-Baustrahler
>
LED-Akku-Arbeitsstrahler 20W 300823
>
Adapter DeWalt/Milwaukee
Weitere Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
,
Ersatzakku für Werkzeug
,
Ersatzakkus für Werkzeug
,
Werkzeug-Ersatzakku
,
Werkzeug-Ersatzakkus
,
Werkzeugakku
,
Werkzeugakkus
,
akku für dewalt
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 15,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWALT DCB183 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug Batterie/Akku
DeWalt
DCB183
€ 36,08*
Zubehör
DeWALT XR Li-Ion Werkzeug-Ersatzakku, 18V / 5Ah
DeWalt
DCB184-XJ
€ 55,08*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.