Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEUFELBERGER Hubsteiger Set mit Ergo Click im Rucksack Nennlast 130 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu TEUFELBERGER Hubsteiger Set mit Ergo Click im Rucksack Nennlast 130 kg
Produktbild zu TEUFELBERGER Hubsteiger Set mit Ergo Click im Rucksack Nennlast 130 kg
Anwendungsbild zu TEUFELBERGER Hubsteiger Set mit Ergo Click im Rucksack Nennlast 130 kg
LOGO zu TEUFELBERGER Hubsteiger Set mit Ergo Click im Rucksack Nennlast 130 kg
Artikel-Nr.:
     3145-101178133
Hersteller:
     Teufelberger
Herst.-Nr.:
     7331288
EAN/GTIN:
     9011800113679
Suchbegriffe:
Auffanggerät
Seilkürzer
Back Pack
Backpack
TEUFELBERGER Hubsteiger Set mit Ergo Click im Rucksack Nennlast 130 kg

Das HUBSTEIGER-Set wird zum Sichern in Arbeitskörben verwendet. Es dient als Rückhaltesystem, um beim Auftreten des Katapulteffekts nicht aus dem Korb geschleudert werden zu können. Sollte es dennoch zu einem Sturz aus dem Korb kommen, fängt das System den Benutzer auf und reduziert die Belastung auf den Körper und den Anschlagpunkt auf unter 3 kN (300 kg). Auch der Sturzfreiraum wird auf ein Minimum beschränkt.

Set bestehend aus:
  • Auffanggurt Ergo Click, 1 Auffangöse am Rücken, 1 Auffangöse vorne im Brustbereich mit Ergo-Click Schnallen in den Beinschlaufen.
  • Höhensicherungsgerät ACB 1.8 mit 1,8 m Textilband, Aluminiumgehäuse, Wirbelaufhängung, IKV-11-Karabiner am Bandende.
  • Karabiner Stahl Oval mit Catch-Free Trilock-Sicherung ÖW 21 mm, im Rucksack.


Weitere Informationen:
Marke:
Teufelberger
Type:
Hubsteiger Set
Nennlast:
130 kg
Ausführung:
mit Ergo-Click
Gewicht:
2,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Bag Pack, Bagpack, Rucksack, auffanggerät teufelberger, auffanggerät, Absturzsicherung, Baustellensicherheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 326,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,00*
€ 466,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,89*
€ 459,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,66*
€ 424,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,68*
€ 404,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,10*
€ 388,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.