Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COFRA Sicherheitshalbschuh Burst S3S SRC 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu COFRA Sicherheitshalbschuh Burst S3S SRC 42
Produktbild zu COFRA Sicherheitshalbschuh Burst S3S SRC 42
Produktbild zu COFRA Sicherheitshalbschuh Burst S3S SRC 42
Produktbild zu COFRA Sicherheitshalbschuh Burst S3S SRC 42
Symbol zu COFRA Sicherheitshalbschuh Burst S3S SRC 42
Symbol zu COFRA Sicherheitshalbschuh Burst S3S SRC 42
Aluminiumkappe / metallfreie Zwischensohle
Symbol zu COFRA Sicherheitshalbschuh Burst S3S SRC 42
LOGO zu COFRA Sicherheitshalbschuh Burst S3S SRC 42
Artikel-Nr.:
     3145-101178078
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     78880-N00.W42
EAN/GTIN:
     8023796648081
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
COFRA Sicherheitshalbschuh Burst S3S SRC 42

ESD Sicherheitsschuh zum Schutz vor elektrostatischer Entladung. Sportlicher Arbeitsschuh aus atmungsaktivem Leder und wasserabweisendem Schaft. Mit Boa® Schnürsystem für perfekten Halt. Praktische Einhand-Bedienung für präzise Feinjustierung. Idealer Schuh für die Mikroelektonikindustrie.

Weitere Informationen:
Sohle:
PU/TPU
Schutzstufe:
S3S
Weite:
11 Mondopoint
Type:
Burst S3S SRC
Ausführung:
Sicherheitshalbschuh
Futter:
SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell
Material:
wasserabweisendes Leder
Kappe:
Aluminium 200 J
Fußbett:
Cofra Soft ESD aus Polyurethan
Größe:
42
Zwischensohle:
APT Platte - nicht metallisch
Marke:
Cofra
Gewicht:
bei Gr. 42 ca. 590 g
Norm:
EN ISO 20345:2011
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,43*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 121,75*
€ 144,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 121,08*
€ 144,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 113,78*
€ 135,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 110,15*
€ 131,08
pro Paar
ab 500 Paar
€ 95,43*
€ 113,56
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,88*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/2
ab € 8,80*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/3
ab € 8,80*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/4
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.