Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER Shorts Iconiq 2440 anthrazit/schwarz 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KÜBLER Shorts Iconiq 2440 anthrazit/schwarz 56
Produktbild zu KÜBLER Shorts Iconiq 2440 anthrazit/schwarz 56
Produktbild zu KÜBLER Shorts Iconiq 2440 anthrazit/schwarz 56
Produktbild zu KÜBLER Shorts Iconiq 2440 anthrazit/schwarz 56
Produktbild zu KÜBLER Shorts Iconiq 2440 anthrazit/schwarz 56
Nicht bleichen
Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 80°C
Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 150°C
Symbol zu KÜBLER Shorts Iconiq 2440 anthrazit/schwarz 56
Symbol zu KÜBLER Shorts Iconiq 2440 anthrazit/schwarz 56
Normalwaschgang bei 60 °C
LOGO zu KÜBLER Shorts Iconiq 2440 anthrazit/schwarz 56
Artikel-Nr.:
     3145-101177710
Herst.-Nr.:
     24405336-9799-56
EAN/GTIN:
     4053813591179
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
KÜBLER Shorts Iconiq 2440 anthrazit/schwarz 56

Kontrast-Elemente: Einsatz oberhalb Knie, Seiteneinsatz, Gürtelschlaufe am Bund hinten. Reflex-Elemente: oberhalb Knie. Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf. Rechts: ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht. Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche, Schlitz mit Reißverschluss, Bund mit Gummizug, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.

Weitere Informationen:
Serie:
Iconiq
Type:
2440
Gewicht:
250 g/m²
Größe:
56
Marke:
Kübler
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Farbe:
anthrazit/schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,51*
€ 35,44*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 26,68*
€ 35,61*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 27,58*
€ 36,94*
Lager 3145
5
€ 5,90*
ab € 36,53*
€ 48,55*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler
2340 5336-9799-56
ab € 29,63*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
1140 5336-9799-XL
ab € 31,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.