Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER Bundhose Iconiq 2340 anthrazit/schwarz 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KÜBLER Bundhose Iconiq 2340 anthrazit/schwarz 46
Produktbild zu KÜBLER Bundhose Iconiq 2340 anthrazit/schwarz 46
Produktbild zu KÜBLER Bundhose Iconiq 2340 anthrazit/schwarz 46
Produktbild zu KÜBLER Bundhose Iconiq 2340 anthrazit/schwarz 46
Produktbild zu KÜBLER Bundhose Iconiq 2340 anthrazit/schwarz 46
Nicht bleichen
Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 80°C
Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 150°C
Symbol zu KÜBLER Bundhose Iconiq 2340 anthrazit/schwarz 46
Symbol zu KÜBLER Bundhose Iconiq 2340 anthrazit/schwarz 46
Normalwaschgang bei 60 °C
LOGO zu KÜBLER Bundhose Iconiq 2340 anthrazit/schwarz 46
Artikel-Nr.:
     3145-101177669
Herst.-Nr.:
     23405336-9799-46
EAN/GTIN:
     4053813586427
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
KÜBLER Bundhose Iconiq 2340 anthrazit/schwarz 46

Kontrast- Elemente: Tape-Optik an Patten, Knienähten und seitlich am unteren Hosenteil, Colour Blocking an Seiteneinsätzen am unteren Hosenteil, breite Gürtelschlaufe am Bund hinten, Reflex- Elemente: in Kniekehle, an Schenkel- und Gesäßtaschenpatte, oberhalb Kontrast, Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit, 2 Seitentaschen mit großem Eingriff, Rechts: Multifunktionstasche mit loser Meterstabtasche, Smartphonetasche und zusätzlichen Stifttaschen, Gesäßtasche mit Patte und verdecktem Druckknopf, Elastischer Bundeinsatz, Schlitz mit Reißverschluss, Bund mit verdecktem Knopf, Kratzfreie Verarbeitung, Innenliegende Saumverlängerung bis zu 5 cm, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert, Links: Lose Schenkeltasche mit Patte und verdecktem Druckknopf, Smartphonetasche in Schenkeltasche.

Weitere Informationen:
Serie:
Iconiq
Größe:
46
Gewicht:
250 g/m²
Type:
2340
Farbe:
anthrazit/schwarz
Marke:
Kübler
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,22*
€ 38,13*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,84*
€ 38,32*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,61*
€ 40,54*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 30,71*
€ 40,57*
Lager 3145
4
€ 5,90*
ab € 42,32*
€ 55,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
1140 5336-9799-S
ab € 31,05*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2440 5336-9799-46
ab € 22,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.