| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101177660 Herst.-Nr.: 23405336-4897-46 EAN/GTIN: 4053813586137 |
| |
|
| | |
| KÜBLER Bundhose Iconiq 2340 dunkelblau/anthrazit 46
Kontrast- Elemente: Tape-Optik an Patten, Knienähten und seitlich am unteren Hosenteil, Colour Blocking an Seiteneinsätzen am unteren Hosenteil, breite Gürtelschlaufe am Bund hinten, Reflex- Elemente: in Kniekehle, an Schenkel- und Gesäßtaschenpatte, oberhalb Kontrast, Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit, 2 Seitentaschen mit großem Eingriff, Rechts: Multifunktionstasche mit loser Meterstabtasche, Smartphonetasche und zusätzlichen Stifttaschen, Gesäßtasche mit Patte und verdecktem Druckknopf, Elastischer Bundeinsatz, Schlitz mit Reißverschluss, Bund mit verdecktem Knopf, Kratzfreie Verarbeitung, Innenliegende Saumverlängerung bis zu 5 cm, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert, Links: Lose Schenkeltasche mit Patte und verdecktem Druckknopf, Smartphonetasche in Schenkeltasche.
Weitere Informationen: | | Marke: | Kübler | Type: | 2340 | Gewicht: | 250 g/m² | Größe: | 46 | Farbe: | dunkelblau/anthrazit | Serie: | Iconiq | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,28* | € 40,41* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 30,63* | € 40,67* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,65* | € 42,20* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 43,83* | € 57,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|