Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPARCO Sicherheitshalbschuh Blue Racing Evo ESD S3 SRC 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu SPARCO Sicherheitshalbschuh Blue Racing Evo ESD S3 SRC 47
Produktbild zu SPARCO Sicherheitshalbschuh Blue Racing Evo ESD S3 SRC 47
Produktbild zu SPARCO Sicherheitshalbschuh Blue Racing Evo ESD S3 SRC 47
Symbol zu SPARCO Sicherheitshalbschuh Blue Racing Evo ESD S3 SRC 47
Symbol zu SPARCO Sicherheitshalbschuh Blue Racing Evo ESD S3 SRC 47
Symbol zu SPARCO Sicherheitshalbschuh Blue Racing Evo ESD S3 SRC 47
LOGO zu SPARCO Sicherheitshalbschuh Blue Racing Evo ESD S3 SRC 47
Artikel-Nr.:
     3145-101177610
Hersteller:
     Sparco
Herst.-Nr.:
     7515AZAZ-47
EAN/GTIN:
     8033280222918
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
SPARCO Sicherheitshalbschuh Blue Racing Evo ESD S3 SRC 47

Imprägniertes, pflegeleichtes Fettnubuk-Leder mit Fersenstütze. Schnellverschluss Schnürsystem mit Klettverschluss. Angenehme Klima-Tex-Innenfütterung, Klimaaktives Fußbett, herausnehmbar. Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei. Stark rutschhemmende PU/PU Sport-Laufsohle SRC, nicht kreidend, absatzfrei, Spezialprofil langlebig und abriebarm. Öl- und benzinresistent, hitzebeständig bis max. 140 °C.

Weitere Informationen:
Größe:
47
Zwischensohle:
metallfreier Durchtrittschutz
Weite:
11 Mondopoint
Sohle:
PU/PU Sport-Laufsohle SRC, nicht kreidend
Type:
Blue Racing Evo ESD
Marke:
Sparco
Futter:
Klima-Tex-Innenfutter
Gewicht:
bei Gr. 42 ca. 550 g
Kappe:
Kunststoffkappe 200 J
Material:
Teflon-Fettnubuk-Leder
Ausführung:
Sicherheitshalbschuh
Fußbett:
klimaaktiv, herausnehmbar
Schutzstufe:
S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,44*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 151,88*
€ 180,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 147,65*
€ 175,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 139,91*
€ 166,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 132,58*
€ 157,77
pro Paar
ab 500 Paar
€ 119,44*
€ 142,13
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,88*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/2
ab € 8,80*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/3
ab € 8,77*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/4
ab € 8,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.