Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPARCO Sicherheitshalbschuh Practice Blue Orange S1P SRC 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu SPARCO Sicherheitshalbschuh Practice Blue Orange S1P SRC 47
Produktbild zu SPARCO Sicherheitshalbschuh Practice Blue Orange S1P SRC 47
Produktbild zu SPARCO Sicherheitshalbschuh Practice Blue Orange S1P SRC 47
Produktbild zu SPARCO Sicherheitshalbschuh Practice Blue Orange S1P SRC 47
Symbol zu SPARCO Sicherheitshalbschuh Practice Blue Orange S1P SRC 47
Symbol zu SPARCO Sicherheitshalbschuh Practice Blue Orange S1P SRC 47
LOGO zu SPARCO Sicherheitshalbschuh Practice Blue Orange S1P SRC 47
Artikel-Nr.:
     3145-101177599
Hersteller:
     Sparco
Herst.-Nr.:
     7517AZAF-47
EAN/GTIN:
     8033280260118
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
SPARCO Sicherheitshalbschuh Practice Blue Orange S1P SRC 47

Kompromisslos sportlicher Auftritt. Pflegeleichtes Extrem-Klima-Textil-Obermaterial mit 5-Loch-Schnürung. Mit hochgesteppter Zungenlasche. Angenehm zu tragendes Mesh-Innenfutter mit extra gefasster Fersenpartie. Klimaaktives Fußbett, herausnehmbar. Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei. Stark rutschhemmende Breitform PU Laufsohle SRC, nicht kreidend, absatzfrei, Öl- und benzinresistent, hitzebeständig bis ca. 120°C, antistatisch.

Weitere Informationen:
Material:
Airtex-Soft-Gewebe
Kappe:
Kunststoffkappe 200 J
Zwischensohle:
metallfreier Durchtrittsschutz
Ausführung:
Sicherheitshalbschuh
Marke:
Sparco
Fußbett:
klimaaktives Fußbett, herausnehmbar
Sohle:
PU-Laufsohle SRC, nicht kreidend
Weite:
12 Mondopoint
Schutzstufe:
S1 P
Norm:
EN ISO 20345:2011
Futter:
Mesh-Innenfutter
Gewicht:
bei Gr. 42 ca. 450 g
Type:
Practice Blue Orange
Größe:
47
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,26*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 114,52*
€ 136,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 114,20*
€ 135,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 109,02*
€ 129,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 104,66*
€ 124,55
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,26*
€ 106,22
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,90*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/2
ab € 8,83*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/3
ab € 8,78*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/4
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.