Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALSAFIX Klammernagler 10/50 P2 Klammernlänge 19 - 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ALSAFIX Klammernagler 10/50 P2 Klammernlänge 19 - 50 mm
Produktbild zu ALSAFIX Klammernagler 10/50 P2 Klammernlänge 19 - 50 mm
LOGO zu ALSAFIX Klammernagler 10/50 P2 Klammernlänge 19 - 50 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101176324
Hersteller:
     ALSAFIX
Herst.-Nr.:
     12S851B1
EAN/GTIN:
     3660601041009
Suchbegriffe:
Druckluft-Klammergerät
Druckluftklammergerät
Drucklufttacker
Klammergerät
ALSAFIX Klammernagler 10/50 P2 Klammernlänge 19 - 50 mm

Robustes Magazin für perfekte Klammerführung, werkzeugloser Magazinschnellverschluss, Unterladermagazin für schnelles Nachladen, gummierter Handgriff. Für Befestigung von Hartfaserrückwandplatten im Möbelbau, Gipskartonplattenbefestigung, Akustikbau. Ideal zum Klammern von OSB-Platten bzw. Gipsfaserplatten (Fermacell, Rigidur usw.) mit der Bauklammer Z bzw. KG700.


Weitere Informationen:
Marke:
Alsafix
Klammernlänge:
19-50 mm
Gewicht:
1,94 kg
Type:
10/50 P2
Arbeitsdruck:
5-8 bar
Luftverbrauch bei 6 bar l/Schlag:
1,72
Klammer Type:
L | Z | KG 700
Weitere Suchbegriffe: Klammernagler, drucklufttacker alsafix, druckluft klammergerät, Druckluftnagler, Haubold, Nagler, Paslode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 248,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,78*
€ 357,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,14*
€ 346,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,66*
€ 329,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,28*
€ 307,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,63*
€ 295,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.