Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRISTADS Bundhose Fusion 2552 STFP grau/rot 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FRISTADS Bundhose Fusion 2552 STFP grau/rot 52
Produktbild zu FRISTADS Bundhose Fusion 2552 STFP grau/rot 52
Produktbild zu FRISTADS Bundhose Fusion 2552 STFP grau/rot 52
Nicht bleichen
Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C
Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 150°C
Nicht Trockenreinigen
Symbol zu FRISTADS Bundhose Fusion 2552 STFP grau/rot 52
Symbol zu FRISTADS Bundhose Fusion 2552 STFP grau/rot 52
LOGO zu FRISTADS Bundhose Fusion 2552 STFP grau/rot 52
Artikel-Nr.:
     3145-101175596
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     129484-866-129
EAN/GTIN:
     7322302839069
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
FRISTADS Bundhose Fusion 2552 STFP grau/rot 52

Moderne Hose für den Service-, Industrie- oder Bausektor. Gefertigt aus leichtem und haltbarem Material mit mechanischem Stretch für viel Bewegungsfreiheit. Geeignet für Industriewäsche. 2 Vordertaschen und 2 Gesäßtaschen. Doppelt verstärkte Schrittnaht, 2 Beintaschen. Rechte Beintasche mit Extrataschen, linke Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche mit Patte und Extratasche mit Patte, Klettverschluss und einem D-Ring unter der Patte. CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse. Verstellbare Beinlänge mit 5 cm Saumzugabe.

Weitere Informationen:
Serie:
Fusion
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Marke:
Fristads
Größe:
52
Type:
2552 STFP
Farbe:
grau/rot
Knieschoner möglich:
Nein
Gewicht:
260 g/m²
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,73*
€ 58,50*
8 Tage
79
€ 5,99*
ab € 44,93*
€ 58,75*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 46,93*
€ 61,28*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,47*
€ 73,02*
Lager 3145
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,61*
€ 80,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,95*
€ 93,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kwintet
129481-866-L
ab € 54,80*
Zubehör
Kwintet
129539-941-L
ab € 50,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.