| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101175372 Herst.-Nr.: REF38011 EAN/GTIN: 4011166380116 |
| |
|
| | |
| LEINA Erste-Hilfe Verbandkasten Kunststoff mit Aufdruck, Type I
Inhalt nach Önorm Z 1020, welche die Anforderungen von Verbandmaterialien für Arbeitsstätten und Betriebe festlegt bzw. deren Inhaltskomponenten definiert. Type 1: für Betriebe bis 5 Mitarbeiter. Darüber hinaus ist die Anzahl der benötigten Füllungen entsprechend Richtwerten und sonstigen betrieblichen Gegebenheiten zu ermitteln. Aus ABS-Kunststoff, schlagfest und bruchsicher, mit Gummidichtung und Wandhalterung. Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile, variable Inneneinteilung durch Trennstege. Plombierbar.
Steril verpacktes Verbandsmaterial ist 5 Jahre haltbar. Danach ist nicht mehr garantiert das es noch steril ist.
Inhalt: 2 x Dreiecktuch, 6 x Wundkompresse, 1 x Verbandtuch DIN 13152-BR 40 x 60 cm, 1 x Heftpflaster aus Spule 5 m x 2,5 cm, 20 x Pflasterstrips 1,9 x 6,0 cm, 6 x Wundschnellverband 10 x 6 cm, 1 x Verbandpäckchen mittel DIN 13151M, 1 x Verbandpäckchen groß DIN 13151G, 2 x Elastische Mullbinde 6 cm x 4 m, 2 x Elastische Mullbinde 8 cm x 4 m, 2 x Elastische Mullbinde 10 cm x 4 m, 1 x Fixierbinde selbsthaftend, 2 x Fingerschnellverbände, 2 x Lederfingerlinge mit Haltebändern, 1 x Rettungsdecke 210 x 160 cm gold/silber, 1 x Verbandschere, 6 x Vinyl Schutzhandschuhe Gr. L, 1 x Einmal-Notfallbeatmungshilfe DIN 13154, 1 x Splitterpinzette, Erste Hilfe Anleitung, Inhaltsverzeichnis.
Weitere Informationen: | | Norm: | Inhalt nach ÖNORM Z 1020 | Material: | Kunststoff | Abmessung: | 310 x 130 x 210 mm | Type: | Typ I | Marke: | Leina | Ausführung: | bis 5 Mitarbeiter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, betriebsverbandkasten füllung leina, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten für betriebe, Erste, Erste-Hilfe-Koffer, Hilfe, Koffer, bmhrandsortiment |
| | |
| |