Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COFRA Sicherheitsstiefel Riga S3 SRC 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu COFRA Sicherheitsstiefel Riga S3 SRC 42
Produktbild zu COFRA Sicherheitsstiefel Riga S3 SRC 42
Produktbild zu COFRA Sicherheitsstiefel Riga S3 SRC 42
Stahlkappe / Stahl Zwischensohle
LOGO zu COFRA Sicherheitsstiefel Riga S3 SRC 42
Artikel-Nr.:
     3145-101174957
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     SD050-000.W42
EAN/GTIN:
     8023796500013
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
COFRA Sicherheitsstiefel Riga S3 SRC 42

Antistatischer Schuh mit kohlenwasserstoffbeständiger und durchtrittsicherer Sohle (1100N), Robuste und agressive Sohle, geeignet bei extremen Umgebungen. Schaft aus wasserabweisendem, geprägtem Leder.

Weitere Informationen:
Futter:
Gewebe aus 100% Polyamid
Größe:
42
Fußbett:
antistatisch, gelocht, Stoffverkleidung, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe
Kappe:
Stahlkappe 200 J
Norm:
EN ISO 20345:2011
Zwischensohle:
INOX Stahl
Material:
wasserabweisendes geprägtes Leder
Marke:
Cofra
Sohle:
DUO PU
Weite:
11 Mondopoint
Type:
Riga
Ausführung:
Sicherheitsstiefel
Schutzstufe:
S3
Gewicht:
bei Gr. 42 ca. 600 g
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
pro Stück
€ 5,95*
ab € 24,79*
€ 33,74*
Lager 3145
5
pro Paar
€ 5,90*
ab € 28,85*
€ 38,89*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 38,89*
€ 46,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,54*
€ 45,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 37,09*
€ 44,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 35,81*
€ 42,61
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,00*
€ 41,65
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 28,85*
€ 34,33
pro Paar
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,88*
Zubehör
Cofra
CL-000-04.N/2
ab € 11,48*
Zubehör
Cofra
CL-000-04.N/3
ab € 11,47*
Zubehör
Cofra
CL-000-04.N/4
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.