Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COFRA Sicherheitshalbschuh Tallinn S3 SRC 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu COFRA Sicherheitshalbschuh Tallinn S3 SRC 40
Produktbild zu COFRA Sicherheitshalbschuh Tallinn S3 SRC 40
Produktbild zu COFRA Sicherheitshalbschuh Tallinn S3 SRC 40
Symbol zu COFRA Sicherheitshalbschuh Tallinn S3 SRC 40
Stahlkappe / Stahl Zwischensohle
LOGO zu COFRA Sicherheitshalbschuh Tallinn S3 SRC 40
Artikel-Nr.:
     3145-101174942
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     SD051-000.W40
EAN/GTIN:
     8023796500129
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
COFRA Sicherheitshalbschuh Tallinn S3 SRC 40

Antistatischer Schuh mit kohlenwasserstoffbeständiger und durchtrittsicherer Sohle (1100N), Robuste und agressive Sohle, geeignet bei extremen Umgebungen. Schaft aus wasserabweisendem, geprägtem Leder.

Weitere Informationen:
Norm:
EN ISO 20345:2011
Fußbett:
antistatisch, gelocht, Stoffverkleidung, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe
Größe:
40
Ausführung:
Sicherheitshalbschuh
Sohle:
DUO PU
Zwischensohle:
INOX Stahl
Kappe:
Stahlkappe 200 J
Schutzstufe:
S3
Futter:
Gewebe aus 100% Polyamid
Weite:
11 Mondopoint
Marke:
Cofra
Gewicht:
bei Gr. 42 ca. 580 g
Type:
Tallin
Material:
wasserabweisendes geprägtes Leder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 24,77*
€ 34,28*
Lager 3145
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,25*
€ 38,60*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 38,60*
€ 45,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,23*
€ 45,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 36,34*
€ 43,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 34,12*
€ 40,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 33,05*
€ 39,33
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 28,25*
€ 33,62
pro Paar
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,91*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/2
ab € 8,81*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/3
ab € 8,80*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/4
ab € 8,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.