Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COFRA Sicherheitshalbschuh Tallinn S3 SRC 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu COFRA Sicherheitshalbschuh Tallinn S3 SRC 39
Produktbild zu COFRA Sicherheitshalbschuh Tallinn S3 SRC 39
Produktbild zu COFRA Sicherheitshalbschuh Tallinn S3 SRC 39
Symbol zu COFRA Sicherheitshalbschuh Tallinn S3 SRC 39
Stahlkappe / Stahl Zwischensohle
LOGO zu COFRA Sicherheitshalbschuh Tallinn S3 SRC 39
Artikel-Nr.:
     3145-101174941
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     SD051-000.W39
EAN/GTIN:
     8023796500112
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
COFRA Sicherheitshalbschuh Tallinn S3 SRC 39

Antistatischer Schuh mit kohlenwasserstoffbeständiger und durchtrittsicherer Sohle (1100N), Robuste und agressive Sohle, geeignet bei extremen Umgebungen. Schaft aus wasserabweisendem, geprägtem Leder.

Weitere Informationen:
Type:
Tallin
Größe:
39
Material:
wasserabweisendes geprägtes Leder
Kappe:
Stahlkappe 200 J
Zwischensohle:
INOX Stahl
Sohle:
DUO PU
Gewicht:
bei Gr. 42 ca. 580 g
Norm:
EN ISO 20345:2011
Marke:
Cofra
Schutzstufe:
S3
Fußbett:
antistatisch, gelocht, Stoffverkleidung, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe
Weite:
10 Mondopoint
Ausführung:
Sicherheitshalbschuh
Futter:
Gewebe aus 100% Polyamid
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 24,70*
€ 34,42*
Lager 3145
9
€ 5,90*
ab € 28,19*
€ 39,11*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 39,11*
€ 46,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,33*
€ 45,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 36,24*
€ 43,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 34,67*
€ 41,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 32,83*
€ 39,07
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 28,19*
€ 33,55
pro Paar
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,88*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/2
ab € 8,81*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/3
ab € 8,79*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/4
ab € 8,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.