| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101173638 Herst.-Nr.: 127359-940-408 EAN/GTIN: 7322302749351 |
| |
|
| | |
| FRISTADS Unterwäsche lange Unterhose 747 PC schwarz XL
Lange Unterhose mit elastischem Bund, die Feuchtigkeit abführt und gut isoliert. Nimmt die Feuchtigkeit auf, transportiert sie vom Körper weg und isoliert. Elastische Beinabschlüsse. OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen: | | Material: | 58% Polyester / 42% Baumwolle | Größe: | XL | Gewicht: | 210 g/m² | Marke: | Fristads | Farbe: | schwarz | Type: | 747 PC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,01* | € 42,44* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 32,05* | € 42,66* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 36,81* | € 54,17* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 44,44* | € 58,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|