| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101173637 Herst.-Nr.: 127359-940-407 EAN/GTIN: 7322302749344 |
| |
|
| | |
| FRISTADS Unterwäsche lange Unterhose 747 PC schwarz L
Lange Unterhose mit elastischem Bund, die Feuchtigkeit abführt und gut isoliert. Nimmt die Feuchtigkeit auf, transportiert sie vom Körper weg und isoliert. Elastische Beinabschlüsse. OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Material: | 58% Polyester / 42% Baumwolle | Gewicht: | 210 g/m² | Marke: | Fristads | Größe: | L | Type: | 747 PC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,55* | € 43,32* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 31,75* | € 43,54* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 36,89* | € 54,23* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 44,52* | € 58,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|