Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTA Universalstielhalter für Besenstiele Ø 23,5 - 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu MASTA Universalstielhalter für Besenstiele Ø 23,5 - 28 mm
LOGO zu MASTA Universalstielhalter für Besenstiele Ø 23,5 - 28 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101172844
Hersteller:
     MASTA
Herst.-Nr.:
     022436
EAN/GTIN:
     9001629022436
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
gerätestiel 28 mm
MASTA Universalstielhalter für Besenstiele Ø 23,5 - 28 mm

Universalstielhalter zum Aufschrauben für Besenstiele Ø 23,5 - 28 mm.

Weitere Informationen:
Type:
022436
Marke:
Masta
passend zu:
Stiel Ø 23,5 - 28 mm
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, masta besenstiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.