Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappe 5 Panel MB 6117 Farbe schwarz One Size


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Kappe 5 Panel MB 6117 Farbe schwarz One Size
Produktbild zu Kappe 5 Panel MB 6117 Farbe schwarz One Size
Artikel-Nr.:
     3145-101172795
Hersteller:
     myrtle beach
Herst.-Nr.:
     1000128621
EAN/GTIN:
     4053901122643
Suchbegriffe:
Baseball Cap
Baseballcap
Baseballkappe
Basecap
Kappe 5 Panel MB 6117 Farbe schwarz One Size

Baseball-Cap mit gebogenem Kunststoffschirm und hinten mit Klettverschluss. Vier gestickte Luftlöcher, gefüttertes Satin-Schweißband.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
One Size
Type:
MB 6117
Material:
100% Baumwolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.