Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haube - Beanie navy One Size


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Haube - Beanie navy One Size
Produktbild zu Haube - Beanie navy One Size
Nicht bleichen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Nicht bügeln
Nicht Trockenreinigen
Nur Handwäsche
Artikel-Nr.:
     3145-101172775
Hersteller:
     myrtle beach
Herst.-Nr.:
     1000129106
EAN/GTIN:
     9002730772555
Suchbegriffe:
Beanie Mütze
beanie mütze
Haube - Beanie navy One Size

Strickmütze im Ripp-Design. Innenseite mit Fleeceband für angenehmen Tragekomfort. Linksgestrickte Fläche auf der Vorderseite 8 x 6 cm.

Weitere Informationen:
Type:
Promotion
Farbe:
navy
Material:
100% Polyacryl
... > Kopfschutz > Mütze > Beanie
Weitere Suchbegriffe: Haube, Mütze, Winterreifenpflicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.