| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101172430 Herst.-Nr.: 100222-940-405 EAN/GTIN: 7322302101999 |
| |
|
| | |
| ACODE Polo-Shirt Basecamp Uni Code 1724 PIQ schwarz 46 (S)
Piqué. Baumwollanteil gekämmt. Mit 3er-Knopfleiste. Gestrickter Kragen und Armabschlüsse. Seitenschlitze. OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 230 g/m² | Größe: | 46 (S) | Material: | 100% Baumwolle | Type: | Code 1724 | Marke: | Acode | Serie: | Basecamp Uni |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,68* | € 19,42* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,74* | € 19,51* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 15,60* | € 21,99* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 15,81* | € 24,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|