Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode 100222-940-S Herren Poloshirt CODE 1724 Poloshirts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode 100222-940-S Herren Poloshirt CODE 1724 Poloshirts
Acode 100222-940-S Herren Poloshirt CODE 1724 Poloshirts
Acode 100222-940-S Herren Poloshirt CODE 1724 Poloshirts
Artikel-Nr.:
     1955-2001130301
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100222-940-S
EAN/GTIN:
     7322302101999
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Acode 100222-940-S Herren Poloshirt CODE 1724 Poloshirts

Piqué. Baumwollanteil gekämmt, vorgekrumpft, ringgesponnen. Mit 3er-Knopfleiste. Gestrickter Kragen und Armabschlüsse. Seitenschlitze. OEKO-TEX® zertifiziert.

Farbe:
Schwarz

Material:
100% Baumwolle (Hellgrau Melange: 90% Baumwolle, 10% Viskose)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
100222-940-S
Werksnummer:
100222-940-S
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
BD
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
Schwarz
Groesse:
S
Produktart:
Poloshirt
Weitere Suchbegriffe: herren poloshirt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,90*
€ 19,43*
Lager 1955
1341
€ 5,99*
ab € 13,50*
€ 19,53*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,56*
€ 21,86*
11 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 15,75*
€ 24,34*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100222-940-XS
ab € 13,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.