Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101170535 Herst.-Nr.: 7100015050 EAN/GTIN: 051131529045 |
| |
|
| | |
| 3M Partikelfilter 2125/P2
Passend zu Atemschutzmasken der Serie 6000. Achtung: - Partikelfilter Type 5925 und 5935 nur in Verbindung mit Aktivkohlefilter Type 6055 und Filtergehäusedeckel Type 501 verwendbar. - Partikelfilter Type 2125 und 2135 mit Bajonett-Klick-Anschluss ohne Gehäuse verwendbar.
Weitere Informationen: | | Ausführung: | P2 | Type: | 2125 | Marke: | 3M |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 80 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,97* | € 3,44* | | | | | 7 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,96* | € 3,63* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,00* | € 3,63* | | | | | 6 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,66* | € 3,75* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | pro Paar | € 5,90* | ab € 9,41* | € 12,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|