Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COFRA Sicherheitshalbschuh Environment ESD S1P SRC 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu COFRA Sicherheitshalbschuh Environment ESD S1P SRC 40
Produktbild zu COFRA Sicherheitshalbschuh Environment ESD S1P SRC 40
Produktbild zu COFRA Sicherheitshalbschuh Environment ESD S1P SRC 40
Produktbild zu COFRA Sicherheitshalbschuh Environment ESD S1P SRC 40
Symbol zu COFRA Sicherheitshalbschuh Environment ESD S1P SRC 40
Symbol zu COFRA Sicherheitshalbschuh Environment ESD S1P SRC 40
Symbol zu COFRA Sicherheitshalbschuh Environment ESD S1P SRC 40
Symbol zu COFRA Sicherheitshalbschuh Environment ESD S1P SRC 40
Aluminiumkappe / metallfreie Zwischensohle
Symbol zu COFRA Sicherheitshalbschuh Environment ESD S1P SRC 40
LOGO zu COFRA Sicherheitshalbschuh Environment ESD S1P SRC 40
Artikel-Nr.:
     3145-101170210
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     73081-002.W40
EAN/GTIN:
     8023796520387
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
COFRA Sicherheitshalbschuh Environment ESD S1P SRC 40

ESD Sicherheitsschuh zum Schutz vor elektrostatischer Entladung. Mit BOA® Fit System. Vorderkappe aus Leder. Der ideale Schuh für die Mikroelektronikindustrie. Schaft auf TEXPET, ökologisches Gewebe 100 % PET.

Weitere Informationen:
Sohle:
PU/TPU mit POLY-GREEN Einsatz, mit niedrigem elektrischen Widerstand
Ausführung:
Sicherheitshalbschuh
Schutzstufe:
S1 P
Futter:
SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell
Kappe:
Aluminium 200 J
Norm:
EN ISO 20345:2011
Weite:
11 Mondopoint
Material:
TEXPET, ökologisches Gewebe 100% PET
Größe:
40
Fußbett:
ECO-TECH ESD aus POLY-GREEN, anatomisch, gelocht, duftend
Marke:
Cofra
Zwischensohle:
APT Platte - nicht metallisch
Type:
Environment ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,74*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 121,87*
€ 145,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 120,91*
€ 143,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 112,08*
€ 133,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 107,49*
€ 127,91
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,74*
€ 112,74
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,88*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/2
ab € 8,81*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/3
ab € 8,83*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/4
ab € 8,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.