Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA PLUS Anstoßkappe Air Coltan verstellbar marineblau/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DELTA PLUS Anstoßkappe Air Coltan verstellbar marineblau/orange
Produktbild zu DELTA PLUS Anstoßkappe Air Coltan verstellbar marineblau/orange
Produktbild zu DELTA PLUS Anstoßkappe Air Coltan verstellbar marineblau/orange
LOGO zu DELTA PLUS Anstoßkappe Air Coltan verstellbar marineblau/orange
Artikel-Nr.:
     3145-101170028
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     COLTAAIBM
EAN/GTIN:
     3295249140588
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
DELTA PLUS Anstoßkappe Air Coltan verstellbar marineblau/orange

Nach EN 812. Anstoßkappe aus Polyamid mit Textil-Überzug, Typ Baseball, mit Innenschale aus Polyethylen und Innenfutter aus EVA. Verstellbare Einheitsgröße.

Weitere Informationen:
Material:
Schale: Polyethylen | Futter: EVA
Ausführung:
Klemmlasche
Größe:
55 - 62 cm
Type:
Air Coltan
Gewicht:
176 g
Marke:
Delta Plus
Farbe:
marineblau/orange
Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe, Baustellensicherheit, Kappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 14,59*
€ 20,97*
Lager 3145
49
€ 5,90*
ab € 16,85*
€ 23,45*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.