Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER Weste Activiq 7250 anthrazit/schwarz M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KÜBLER Weste Activiq 7250 anthrazit/schwarz M
Produktbild zu KÜBLER Weste Activiq 7250 anthrazit/schwarz M
Produktbild zu KÜBLER Weste Activiq 7250 anthrazit/schwarz M
Nicht bleichen
Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C
Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 150°C
Symbol zu KÜBLER Weste Activiq 7250 anthrazit/schwarz M
Symbol zu KÜBLER Weste Activiq 7250 anthrazit/schwarz M
Symbol zu KÜBLER Weste Activiq 7250 anthrazit/schwarz M
Schonwaschgang bei 60°C
LOGO zu KÜBLER Weste Activiq 7250 anthrazit/schwarz M
Artikel-Nr.:
     3145-101169958
Herst.-Nr.:
     72505365-9799-M
EAN/GTIN:
     4053813459875
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
KÜBLER Weste Activiq 7250 anthrazit/schwarz M

Körperbetonter Schnitt. EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung. Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil, Schultereinsatz. Reißverschlüsse schwarz für alle Farbstellungen. Reflex-Elemente: an vorderer und hinterer Schulter. 2 Napoleontaschen mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen mit Druckknopf. Stifttasche an Brusttasche rechts. Links: Innentasche mit Klette. Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner, Steh-/Umlegekragen. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Kratzfrei.

Weitere Informationen:
Größe:
M
Serie:
Activiq
Gewicht:
270 g/m²
Marke:
Kübler
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Type:
7250
Farbe:
Anthrazit/Schwarz
Weitere Suchbegriffe: arbeitsweste, Gilet, Gillet, Weste, ärmellose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,79*
ab € 43,77*
€ 57,24*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,79*
€ 57,28*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,56*
€ 58,98*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 43,40*
€ 61,13*
Lager 3145
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,55*
€ 89,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler
2950 5231-9799-48
ab € 44,27*
Zubehör
Kübler
2950 5231-9799-50
ab € 43,97*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2850 5231-9799-48
ab € 51,53*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2850 5231-9799-50
ab € 51,75*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2250 5365-9799-48
ab € 35,83*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2250 5365-9799-50
ab € 35,72*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
1250 5365-9799-M
ab € 44,79*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
24505365-9799-48
ab € 27,82*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
24505365-9799-50
ab € 27,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.