| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101169244 Herst.-Nr.: 25245353-9997-58 EAN/GTIN: 4053813027975 |
| |
|
| | |
| KÜBLER Shorts Pulsschlag 2524 schwarz/anthrazit 58
Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion, 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss. Rechts: lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones. Links: Schenkeltasche mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klettverschluss, zusätzliche Reißverschlusstasche. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Schmutz- und wasserabweisend. Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz im vorderen Hosenteil, Seitennaht-Stepp, CORDURA®-Verstärkungen. Reflex-Elemente: Vorne platziert.
Weitere Informationen: | | Marke: | Kübler | Serie: | Pulsschlag | Größe: | 58 | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Farbe: | schwarz/anthrazit | Type: | 2524 | Gewicht: | 260 g/m² | Knieschoner möglich: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsbermudas schwarz, arbeits bermuda, arbeitsshorts gr.58, Kurze |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 31,96* | € 41,19* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 31,91* | € 42,14* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,31* | € 44,20* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 33,77* | € 45,12* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 51,82* | € 64,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|