| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101169116 Herst.-Nr.: 24505365-6699-54 EAN/GTIN: 4053813276823 |
| |
|
| | |
| KÜBLER Shorts Activiq 2450 oliv/schwarz 54
Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf, ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht. Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Kontrast-Elemente: oberhalb Knie, Seiteneinsatz, Gürtelschlaufe am Bund hinten. Reflex-Elemente für bessere Sichtbarkeit.
Weitere Informationen: | | Marke: | Kübler | Serie: | Activiq | Farbe: | oliv/schwarz | Gewicht: | 270 g/m² | Type: | 2450 | Größe: | 54 | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Knieschoner möglich: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitshosen grün, arbeitshose 54, berufshose, Kurze |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 27,95* | € 37,35* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 27,74* | € 37,64* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,40* | € 37,81* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,76* | € 39,71* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 44,87* | € 58,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|