| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101169082 Herst.-Nr.: 32505365-9997-50 EAN/GTIN: 4053813381503 |
| |
|
| | |
| KÜBLER Latzhose Activiq 3250 schwarz/anthrazit 50
Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf, ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht. Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche. Latztasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche. Elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss. Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz, Stretcheinsatz im Bund. Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone. Von unten befüllbare Knieschutztaschen, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Knieschutztaschen aus CORDURA®: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 81. 08 9119-45. Kontrast-Elemente: ober- und unterhalb Knie, Seiteneinsatz, Gürtelschlaufe am Bund hinten. Latztasche Cordura® Ton in Ton. Reflex-Elemente für bessere Sichtbarkeit.
Weitere Informationen: | | Serie: | Activiq | Marke: | Kübler | Type: | 3250 | Farbe: | schwarz/anthrazit | Größe: | 50 | Gewicht: | 270 g/m² | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Knieschoner möglich: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,86* | € 63,32* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 49,06* | € 63,89* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,10* | € 64,08* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,48* | € 66,43* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 79,24* | € 97,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|