| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101168874 Herst.-Nr.: 126515-796-130 EAN/GTIN: 7322302693319 |
| |
|
| | |
| FRISTADS Stretchhose Service 2700 PLW Farbe army grün/schwarz 54
Servicehose mit Stretch-Einsätzen an ausgewählten Stellen für optimale Bewegungsfreiheit. Aus strapazierfähigem, schnell trocknendem, leichtem Material und mit funktionellen Taschen ausgestattet. Stretch-Einsätze an Seiten, Sattel, Zwickel und Knien, D-Ring, 2 Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss, 2 Beintaschen mit Zollstocktasche und Tasche mit wasserabweisendem Reißverschluss - eine mit Stifttaschen, die andere mit Handytasche mit Patte und Klettverschluss und Stifttaschen, 5cm Beinverlängerung möglich, OEKO-TEX® zertifiziert.
Weitere Informationen: | | Serie: | Service | Knieschoner möglich: | Nein | Gewicht: | 220 g/m² | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle. Stretch-Material: 91% Polyamid / 9% Elasthan (250 g/m²) | Type: | 2700 PLW | Farbe: | army grün/schwarz | Marke: | Fristads | Größe: | 54 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 59,26* | € 76,22* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,29* | € 76,24* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,15* | € 79,97* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 68,48* | € 96,37* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 82,60* | € 104,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|