| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101168755 Herst.-Nr.: 20505365-9997-56 EAN/GTIN: 4053813533025 |
| |
|
| | |
| KÜBLER Shorts Activiq 2050 "extra kurz" schwarz/anthrazit 56
Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen, rechts ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht. Links: Schenkeltasche, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz, Gürtelschlaufe am Bund hinten. Reflex-Elemente: für bessere Sichtbarkeit.
Weitere Informationen: | | Type: | 2050 | Größe: | 56 | Farbe: | schwarz/anthrazit | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Marke: | Kübler | Gewicht: | 270 g/m² | Serie: | Activiq |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,02* | € 50,28* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 38,18* | € 50,65* | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 54,39* | € 71,46* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 55,54* | € 71,58* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,72* | € 77,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|