Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LYRA Wachskreide 798 Sechskantform blau Inhalt 12 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LYRA Wachskreide 798 Sechskantform blau Inhalt 12 Stück
Produktbild zu LYRA Wachskreide 798 Sechskantform blau Inhalt 12 Stück
LOGO zu LYRA Wachskreide 798 Sechskantform blau Inhalt 12 Stück
Artikel-Nr.:
     3145-101168045
Hersteller:
     Lyra
Herst.-Nr.:
     L4880051
EAN/GTIN:
     4084900550861
Suchbegriffe:
Fettsignierkreide
Försterkreide
Förstersignierkreide
Signierkreide
LYRA Wachskreide 798 Sechskantform blau Inhalt 12 Stück

Für Kennzeichnung und Beschriftung von Holz, Metall, Stein, Beton, Fliesen, Keramik, Kunststoff, Glas, Gummi, usw. Etikettiert gegen verschmutzte Finger, hohe Bruchfestigkeit.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantform
ø:
12 mm
Type:
798
Inhalt:
12 ST
Länge:
95 mm
Marke:
Lyra
Farbe:
blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.