Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RICHTER Rahmen Stahlmaßband Metri 30 m weißlackiert Anfang A Genauigkeit II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu RICHTER Rahmen Stahlmaßband Metri 30 m weißlackiert Anfang A Genauigkeit II
Produktbild zu RICHTER Rahmen Stahlmaßband Metri 30 m weißlackiert Anfang A Genauigkeit II
Produktbild zu RICHTER Rahmen Stahlmaßband Metri 30 m weißlackiert Anfang A Genauigkeit II
LOGO zu RICHTER Rahmen Stahlmaßband Metri 30 m weißlackiert Anfang A Genauigkeit II
Artikel-Nr.:
     3145-101167797
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     414W-V/30M
EAN/GTIN:
     4016515000745
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Stahlbandmaß
RICHTER Rahmen Stahlmaßband Metri 30 m weißlackiert Anfang A Genauigkeit II

V-Rahmen aus eloxiertem Leichtmetall, mit handlichem Kunststoffgriff, lange umklappbare Metallkurbel, weiß-einbrennlackiertes Stahlband, schwarz-rote Bezifferung. Mit Maßanfang A - 10 cm leer vor dem Nullpunkt.

Weitere Informationen:
Bandbreite:
13 mm
Bandlänge:
30 m
EG-Prüfzeichen:
Genauigkeit II
Maßeinteilung:
mm + cm + m
Marke:
Richter
Weitere Suchbegriffe: Stahlmaßband, richter stahlbandmaß, rahmenbandmaß 30m, rahmenbandmaß, Maßband, Meterband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.