Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RICHTER Rahmen Stahlmaßband Metri 25 m weißlackiert Anfang A Genauigkeit II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu RICHTER Rahmen Stahlmaßband Metri 25 m weißlackiert Anfang A Genauigkeit II
Produktbild zu RICHTER Rahmen Stahlmaßband Metri 25 m weißlackiert Anfang A Genauigkeit II
Produktbild zu RICHTER Rahmen Stahlmaßband Metri 25 m weißlackiert Anfang A Genauigkeit II
LOGO zu RICHTER Rahmen Stahlmaßband Metri 25 m weißlackiert Anfang A Genauigkeit II
Artikel-Nr.:
     3145-101167796
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     414W-V/25M
EAN/GTIN:
     4016515000738
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Stahlbandmaß
RICHTER Rahmen Stahlmaßband Metri 25 m weißlackiert Anfang A Genauigkeit II

V-Rahmen aus eloxiertem Leichtmetall, mit handlichem Kunststoffgriff, lange umklappbare Metallkurbel, weiß-einbrennlackiertes Stahlband, schwarz-rote Bezifferung. Mit Maßanfang A - 10 cm leer vor dem Nullpunkt.

Weitere Informationen:
Bandbreite:
13 mm
Bandlänge:
25 m
EG-Prüfzeichen:
Genauigkeit II
Maßeinteilung:
mm + cm + m
Marke:
Richter
Weitere Suchbegriffe: Stahlmaßband, richter stahlbandmaß, rahmenbandmaß, Maßband, Meterband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.