Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RICHTER Glasfasermaßband Metri 25 m in Kapsel Anfang A Genauigkeit II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu RICHTER Glasfasermaßband Metri 25 m in Kapsel Anfang A Genauigkeit II
Produktbild zu RICHTER Glasfasermaßband Metri 25 m in Kapsel Anfang A Genauigkeit II
Produktbild zu RICHTER Glasfasermaßband Metri 25 m in Kapsel Anfang A Genauigkeit II
LOGO zu RICHTER Glasfasermaßband Metri 25 m in Kapsel Anfang A Genauigkeit II
Artikel-Nr.:
     3145-101167792
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     272P/25M
EAN/GTIN:
     4016515007195
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
RICHTER Glasfasermaßband Metri 25 m in Kapsel Anfang A Genauigkeit II

Kunststoffbeschichtete Stahlkapsel mit Klappkurbel aus hochwertigem Kunststoff. Parallelliegende Glasseidenfäden in Kunststoff eingebettet, keine Dehnung beim Messen, kältebeständig bis ca. minus 40°C, schwarz-rote Bezifferung. Mit Maßanfang A - 10 cm leer vor dem Nullpunkt.

Weitere Informationen:
Bandbreite:
16 mm
Bandlänge:
25 m
EG-Prüfzeichen:
Genauigkeit II
Maßeinteilung:
mm + cm + m
Marke:
Richter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.