Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RICHTER Maßband selbstklebend Skala von links nach rechts 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu RICHTER Maßband selbstklebend Skala von links nach rechts 1 m
Produktbild zu RICHTER Maßband selbstklebend Skala von links nach rechts 1 m
LOGO zu RICHTER Maßband selbstklebend Skala von links nach rechts 1 m
Artikel-Nr.:
     3145-101167751
Hersteller:
     Richter
Herst.-Nr.:
     SK527WSA/1M
EAN/GTIN:
     4016515038465
Suchbegriffe:
Haftbandmaß
Skalenbandmaß
Skalenmaßband
haftbandmaß 1m
RICHTER Maßband selbstklebend Skala von links nach rechts 1 m

Aus Stahl, zweifarbig bedruckt, mm-Teilung an Ober- und Unterkante in schwarz, fortlaufende Zentimeterbezifferung in schwarz, Dezimeterzahlen in roter Farbe. Die beschichtete Rückseite klebt auf fast allen Oberflächen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Skala von links nach rechts
Bandbreite:
13 mm
Bandlänge:
1 m
Marke:
Richter
Genauigkeit:
Klasse 2
Weitere Suchbegriffe: haftbandmaß richter, skalenbandmaß mm, Maßband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.