Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLA Wasserwaage Big Red 3 Länge 2000 mm mit 2 Griffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLA Wasserwaage Big Red 3 Länge 2000 mm mit 2 Griffen
Produktbild zu SOLA Wasserwaage Big Red 3 Länge 2000 mm mit 2 Griffen
Produktbild zu SOLA Wasserwaage Big Red 3 Länge 2000 mm mit 2 Griffen
Anwendungsbild zu SOLA Wasserwaage Big Red 3 Länge 2000 mm mit 2 Griffen
Anwendungsbild zu SOLA Wasserwaage Big Red 3 Länge 2000 mm mit 2 Griffen
Anwendungsbild zu SOLA Wasserwaage Big Red 3 Länge 2000 mm mit 2 Griffen
Symbol zu SOLA Wasserwaage Big Red 3 Länge 2000 mm mit 2 Griffen
Symbol zu SOLA Wasserwaage Big Red 3 Länge 2000 mm mit 2 Griffen
Symbol zu SOLA Wasserwaage Big Red 3 Länge 2000 mm mit 2 Griffen
Symbol zu SOLA Wasserwaage Big Red 3 Länge 2000 mm mit 2 Griffen
Symbol zu SOLA Wasserwaage Big Red 3 Länge 2000 mm mit 2 Griffen
Symbol zu SOLA Wasserwaage Big Red 3 Länge 2000 mm mit 2 Griffen
Symbol zu SOLA Wasserwaage Big Red 3 Länge 2000 mm mit 2 Griffen
Symbol zu SOLA Wasserwaage Big Red 3 Länge 2000 mm mit 2 Griffen
LOGO zu SOLA Wasserwaage Big Red 3 Länge 2000 mm mit 2 Griffen
Artikel-Nr.:
     3145-101167437
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1219701
EAN/GTIN:
     9002719019053
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
SOLA Wasserwaage Big Red 3 Länge 2000 mm mit 2 Griffen

Wasserwaage aus Alu-Rohrprofil rot pulverbeschichtet, Thermoresistenter Libelleneinbau, bruchfeste fluoreszierende Focus Acrylglas-Blocklibellen, Waagrechtlibelle mit Vergrößerungslinsen und Leuchtbelag, Rippen für besseren Halt und mehr Stabilität. Zweite Senkrechtlibelle für ökonomische Vertikalmessung. Schockabsorbierende 2K-Endkappen. Max. Messtoleranz: in Standardposition: 0,30 mm/m (0,017°), bei Umschlagmessung: 0,50 mm/m (0,029°). Mit 2 Griffen.

Weitere Informationen:
Type:
BIG RED 3
Material:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Querschnitt:
59 x 26 mm
Oberfläche:
rot pulverbeschichtet
Marke:
Sola
Ausführung:
2 Griffe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 88,67*
€ 121,92*
Lager 3145
9
1
Frei Haus
ab € 104,50*
€ 131,09*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,09*
€ 156,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,04*
€ 154,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,88*
€ 147,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,24*
€ 140,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1820301
ab € 22,56*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01823101
ab € 46,54*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,38*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01169101
ab € 29,30*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01013101
ab € 27,17*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1816401
ab € 85,68*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 19,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.