Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÄFER Dickenmessgerät K50/5 mit Messeinsatz Durchmesser 10 mm Messbereich 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KÄFER Dickenmessgerät K50/5 mit Messeinsatz Durchmesser 10 mm Messbereich 50 mm
Produktbild zu KÄFER Dickenmessgerät K50/5 mit Messeinsatz Durchmesser 10 mm Messbereich 50 mm
LOGO zu KÄFER Dickenmessgerät K50/5 mit Messeinsatz Durchmesser 10 mm Messbereich 50 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101166391
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     20043
EAN/GTIN:
     4031452200430
Suchbegriffe:
Dickenmesser
Dickenmessgerät
Flachtaster
Kugeltaster
KÄFER Dickenmessgerät K50/5 mit Messeinsatz Durchmesser 10 mm Messbereich 50 mm

Wird in Standardausführung mit Messeinsatz Form C -Ø 10 mm geliefert,
1 Zeigerumdrehung = 10 mm.

Weitere Informationen:
Ablesung:
0,1 mm
Ausladung:
50 mm
Messbereich:
50 mm
Marke:
Käfer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,91*
€ 258,59*
Lager 3145
3
Frei Haus
ab € 254,09*
€ 310,67*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,67*
€ 369,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,26*
€ 362,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,09*
€ 333,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,47*
€ 319,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,09*
€ 302,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.