|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3145-101166298 Herst.-Nr.: 2046AB EAN/GTIN: 4946368841922 |
| |
|
|  |  |
 | MITUTOYO Messuhr 2046 AB Messbereich 10 mm Ablesung 0.01 mm
Hartmetallbestückt, Außenring Ø 57 mm. 1 Zeigerumdrehung = 1 mm. Feststellschraube und Hubhebel (optional) können werkzeuglos entweder rechts oder links angebracht werden. Die Bauform ohne Durchgangsbohrungen und eine sichere Haftung zwischen Außenring und dem Glas, sowie die Verwendung eines O-Rings verhindern das Flüssigkeiten eindringen können.
Lieferung inkl. Werksprüfzertifikat.
Weitere Informationen:  |  | Skala: | 0-100 | Type: | 2046AB | Ablesung: | 0,01 mm | Messbereich: | 10 mm | Marke: | Mitutoyo |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 4,30* | ab € 31,42* | € 42,89* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 34,14* | € 53,35* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 7,90* | ab € 40,67* | € 53,35* |  |  |  | Lager 3145 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 41,49* | € 54,50* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3145 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3145 |  | Versand: Lager 3145 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|